FISCHER ITALIA - FIS00670475 FPF II CTP 6,0X300 BC 50 - 00670475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Senkkopf - ja
Farbe - Zink
Gewindeverteilung - Teilgewinde
Gewindeart - grob
Packung
50 ST
EAN
4048962373332
Artikelnummer
FIS00670475
Herstellernummer
00670475
Hersteller
FIS
Länge:
300 mm
Senkkopf:
ja
Farbe:
Zink
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Gewindeart:
grob
Kopfbohrung:
nein
Spitzenform:
spitz
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gewindelänge:
70 mm
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Spitze mit Fräsrippen:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Kombigewinde:
nein


