Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00562151 DUOXPAND 8X120 T - 00562151

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00562151 DUOXPAND 8X120 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 120 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Sechskant-Holzschraube - ja

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962440126

Artikelnummer

FIS00562151

Herstellernummer

00562151

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

120 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Rand:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Spanplatte:

nein

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Geeignet für Gipskarton:

nein

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Durchsteckmontage:

ja

Vorsteckmontage:

nein

Abstandsmontage:

nein

DuoXpand 8x120 T gvz con vite di sicurezza zincata a testa svasata piana evita fratture in materiali porosi e cavi e permette l?installazione in prossimita dei bordi rendendolo quindi perfetto per le costruzioni in legno e il fissaggio di porte, finestree ringhiere. Il corpo del tassello consente due possibili profondita di ancoraggio (140 e 160 mm) per un uso versatile, in tutte le classi di materiali da costruzione secondo le norme ETA.