FISCHER ITALIA - FIS00557732 DUOSEAL 8X48 S PLUG/SCREW A2 K - 00557732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Länge - 48 mm
Mit Schraube - ja
Packung
10 ST
EAN
4048962402766
Artikelnummer
FIS00557732
Herstellernummer
00557732
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
48 mm
Mit Schraube:
ja
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
75 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Holz:
nein
Durchsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein