FISCHER ITALIA - FIS00557727 DUOSEAL 6X38 S PLUG/SCREW A2 - 00557727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 38 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 65 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube - ja
Packung
50 ST
EAN
4048962402711
Artikelnummer
FIS00557727
Herstellernummer
00557727
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
38 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
65 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Rand:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein


