Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00550907 HM 5x52 S K Tassello/Vite - 00550907

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00550907 HM 5x52 S K Tassello/Vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132509074

Artikelnummer

FIS00550907

Herstellernummer

00550907

Hersteller

FIS

fischer HM S KFissaggio metallico per lastre e pannelli con vite HM-S K in blisterMateriali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Lastre per pavimentazione Pannelli per costruzione in fibra di legno Pannello truciolare CompensatoVantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM e adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla filettatura metrica e possibile togliere e rimettere l'oggetto piu volte con la massima flessibilita. Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilita e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi alcartongesso evitando la rotazione durante l'installazione.Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-struttureFunzionamento: Il tassello in metallo HM e adatto per installazioni a filo pannello. Il tassello dovra essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell'installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM puo essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l'avvitatura ed espansione utilizzare l'accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147, Blister con: 4 x HM 5 x 52 S K, Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10 - 24, Profondita foro min - h1 - [mm]: 58, Spessore pannello - dp - [mm]: 7 - 21, Diametro foro - d0 - [mm]: 10, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 52, Riferimenti:EAN: 8001132509074Codice fischer: 550907