Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00549996 QUATTRIC II 8/400/465 S - 00549996

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00549996 QUATTRIC II 8/400/465 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Gusseisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962307320

Artikelnummer

FIS00549996

Herstellernummer

00549996

Hersteller

FIS

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Fliesen:

ja

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Spiralbohrer:

ja

Schaftdurchmesser:

8 mm

Schaftform:

zylindrisch

Schneidenlänge:

400 mm

Anzahl der Schneiden:

4

Gesamtlänge:

465 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Mit Schnellverschluss:

ja

Steckachse mit flachem Ende:

ja

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Punta per trapano, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00549996 - QUATTRIC II 8 400 465