Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00549983 QUATTRIC II 6/50/115 S - 00549983

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00549983 QUATTRIC II 6/50/115 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 50 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962307191

Artikelnummer

FIS00549983

Herstellernummer

00549983

Hersteller

FIS

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

50 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Schaftdurchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

115 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Punta per calcestruzzo SDS Plus Quattric II Punta in acciaio a 4 taglienti e corpo a 4 spirali di scarico, per le massime prestazioni nel calcestruzzo con attacco SDS Plus Vantaggi: Maggiore velocità di foratura e maggiore durata della punta grazie a: Testa metallica della punta in carburo pieno. Testa con spalle e smussi rinforzati di nuovo design. Nocciolo e struttura della punta rinforzati. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro. Nuovo disegno delle spirali per garantire lo smaltimento della polvere più velocemente. Maggiore precisione nel processo di foratura: La punta con quattro taglienti rinforzati evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Vibrazioni ridotte al minimo grazie all'elemento tagliente in carbonio. Maggior stabilità grazie al nocciolo e alla struttura rinforzati. Segnalatori di consumo punta presenti sulla testa in accordo alla certificazione PGM. Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sulla geometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro e quindi una ottima tenuta dei tasselli. Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 115; Lunghezza utile: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Diametro foro - d0 - [mm]: 0; Riferimenti: EAN: 4048962307191 Codice fischer: 549983