FISCHER ITALIA - FIS00549934 QUATTRIC II 12/210/265 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - nein
Geeignet für Edelstahl - nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein
Geeignet für Gusseisen - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962306712
Artikelnummer
FIS00549934
Herstellernummer
00549934
Hersteller
FIS
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
210 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


