Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00546380 FBS II 6X60/5 P - 00546380

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00546380 FBS II 6X60/5 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 60 mm

  • Kopfform - sonstige

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962329384

Artikelnummer

FIS00546380

Herstellernummer

00546380

Hersteller

FIS

Länge:

60 mm

Kopfform:

sonstige

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Werkstoff:

Stahl

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00546380 - FBS II 6X60 5 P