Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00540129 SXRL 8X80 FUS - 00540129

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00540129 SXRL 8X80 FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 80 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Sechskant-Holzschraube - ja

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962276992

Artikelnummer

FIS00540129

Herstellernummer

00540129

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

80 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Rand:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Spanplatte:

nein

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Geeignet für Gipskarton:

nein

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Durchsteckmontage:

ja

Vorsteckmontage:

ja

Abstandsmontage:

nein

SXRL-FUS Tassello prolungato in nylon con marcatura CE con vite premontata T.E. flangiata impronta torx Materiali di supporto: Certificato per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo = C12/15Adatto anche per: Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gesso Vantaggi: Certificato anche per calcestruzzo cellulare: dispone di una tripla profondità di posa (50, 70 e 90 mm) per poter scegliere in funzione dell'intensità del carico Doppio stadio di espansione: grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro. Doppi dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento Ampia gamma dimensionale: spessori fissabili da 10 a 290 mm.Certificato per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo = C12/15 Adatto anche per: Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gesso Applicazioni: Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo Console per TV Mobili pensili da cucina Guardaroba Cornici in legno Serramenti Porte e cancelli Funzionamento: Il design di SXRL è pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalità di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare. Il tassello SXRL è adatto per installazioni passanti. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione). Consigliamo: SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno; SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche. Specifiche tecniche: Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 50 mm - tfix - [mm]: 30; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 70 mm - tfix - [mm]: 10; Attacco utensile: T30/SW10; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 80; Riferimenti: EAN: 4048962276992 Codice fischer: 540129