Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00538244 DUOPOWER 14X70 - 00538244

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00538244 DUOPOWER 14X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

  • Mit Schraube - nein

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...12 mm

  • Geeignet für Sechskant-Holzschraube - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4048962262117

Artikelnummer

FIS00538244

Herstellernummer

00538244

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Mit Schraube:

nein

Geeignet für Schraubendurchmesser:

10...12 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Bohrlochtiefe:

80 mm

Länge:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Mit Rand:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Spanplatte:

ja

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Duopower Tassello bi-materiale Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Cartongesso Lastre in cartongesso e pannelli in fibra di gesso Solai cavi in calcestruzzo e mattoni o similari Pietra naturale Pannello truciolare Pannello pieno in gesso Vantaggi: Due componenti per valori di carico più elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto. Il miglior feedback possibile nel serraggio. E' possibile percepire con certezza quando il fissaggio è installato perfettamente. La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un'installazione veloce senza forature profonde. Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro. Le alette anti-rotazione ravvicinate impediscono la rotazione nel foro durante l'installazione. Applicazioni: Mensole porta TV Illuminazione Ripiani Armadietti a specchio Cassette portalettere Quadri Tende a rullo Binari per tende Fissaggi per lavabi Raccordi idraulici e di riscaldamento Accessori per bagni Mobili pensili Cappa aspirante Funzionamento: Il DUOPOWER è idoneo per installazione passante e non passante. L'accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati. La lunghezza richiesta della vite è fornita dalla lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare Idoneo per viti legno e truciolari così come per viti con doppia filettatura. Nel caso di fissaggio su pannelli, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell'oggetto da fissare. La distanzadal bordo deve essere almeno una volta la lunghezza del fissaggio. Specifiche tecniche: Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 10 - 12; Profondità foro min - h1 - [mm]: 80; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 70; Riferimenti: EAN: 4048962262117 Codice fischer: 538244