Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00537634 DUOPOWER 6 C/8 K TASSELLO/GANC - 00537634

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00537634 DUOPOWER 6 C/8 K TASSELLO/GANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8001132058558

Artikelnummer

FIS00537634

Herstellernummer

00537634

Hersteller

FIS

fischer Duopower 6 C/.. KFissaggio con accessorio DUOPOWER6C/..K in blister (in foto con occhiolo aperto)Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Cartongesso Lastre in cartongesso e pannelli in fibra di gesso Solai cavi in calcestruzzo e mattoni o similari Pietra naturale Pannello truciolare Pannello pieno in gessoVantaggi: Due componenti per valori di carico piu elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto. Il miglior feedback possibile nel serraggio. E' possibile percepire con certezza quando il fissaggio e installato perfettamente. La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un'installazione veloce senza forature profonde. Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro. Le alette anti-rotazione ravvicinate impediscono la rotazione nel foro durante l'installazione.Applicazioni: Mensole porta TV Illuminazione Ripiani Armadietti a specchio Cassette portalettere Quadri Tende a rullo Binari per tende Fissaggi per lavabi Raccordi idraulici e di riscaldamento Accessori per bagni Mobili pensili Cappa aspiranteFunzionamento: Il DUOPOWER e idoneo per installazione passante e non passante. L'accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilita funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati. La lunghezza richiesta della vite e fornita dalla lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare Idoneo per viti legno e truciolari cosi come per viti con doppia filettatura. Nel caso di fissaggio su pannelli, la parte non filettata della vite non deve essere piu lunga dell'oggetto da fissare. La distanza dal bordo deve essere almeno una volta la lunghezza del fissaggio.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147, Blistercon: 6 x fissaggio DUOPOWER 6, 6 x gancio corto, Riferimenti:EAN: 8001132058558Codice fischer: 537634