Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00531837 SDS PLUS II P. V 18/250/300 EX

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00531837 SDS PLUS II P. V 18/250/300 EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 18 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 250 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962212594

Artikelnummer

FIS00531837

Herstellernummer

00531837

Hersteller

FIS

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

18 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

250 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Fliesen:

ja

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Spiralbohrer:

ja

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Schnellverschluss:

ja

Steckachse mit flachem Ende:

ja

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Punta per trapano, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00531837 - SDS PLUS II P. V 18 250 300 EX