Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00531819 SDS PLUS II P.V 14/400/450 EX - 00531819

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00531819 SDS PLUS II P.V 14/400/450 EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962212419

Artikelnummer

FIS00531819

Herstellernummer

00531819

Hersteller

FIS

Punta per calcestruzzo SDS Plus II Pointer VPunta in acciaio per martelli perforatori a due taglienti per una perforazione piu veloce con attacco SDS PlusVantaggi: La geometria ottimizzata della punta permette un avanzamento rapido della foratura, ridotta usura e rottura, e minor sforzo. La punta di centraggio permette una foratura facile e precisa ed evita lo slittamento sulle superfici lisce. Le 3 Breakers Power sulla testa della punta hanno un effetto polverizzante. Esse creano microfratture nel materiale e consentono una velocita di perforazione notevolmente migliorata. Gli smussi di rinforzo piu grandi (+35%) garantiscono che la punta agisca nel miglior modo possibile quando colpisce le barre di armatura nel calcestruzzo. Questo riduce notevolmente il rischio di problemi causati da inceppamenti della punta. La nuova elica Vario KVS offre ulteriori vantaggi: la ridotta larghezza della corona dietro testa della punta riduce l'attrito e assicura un piu potente trasferimento di energia durante la foratura a percussione. L'elica migliorata consente un trasporto ideale dei residui di foratura. La forma a spirale aumenta la stabilita e, con essa, la resistenza alla rottura. La versione ?8 e ideale per fori vicino al bordo su muratura grazie allo speciale attacco SDS Plus. Particolarmente adatta nell'ambito del fissaggio dei materiali isolanti.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 450, Lunghezza di lavoro: 400, Diametro foro - d0 - [mm]: 14, Riferimenti:EAN: 4048962212419Codice fischer: 531819