Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00523932 TUBO A CON TAPPO - 00523932

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00523932 TUBO A CON TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132033715

Artikelnummer

FIS00523932

Herstellernummer

00523932

Hersteller

FIS

Tubi di ancoraggio per ponteggi A e PDLI tubi per golfare ? 50 mm e occhiolo ? 23 mm per l'ancoraggio di ponteggi di facciataMateriali di supporto: Adatto per: Differenti materiali di supporto in funzione del sistema di fissaggio utilizzatoVantaggi: L'elevato spessore dei tubi di ancoraggio permette un ancoraggio stabile e incrementa la sicurezza. Il tappo di sicurezza, utilizzato all'estremita dei tubi di ancoraggio, protegge gli operatori contro gli urti. L'utilizzo dei tubi fischer A e PDL e fondamentale per assicurare, insieme ai golfari ?50 mm e occhioli ?23 mm, una sicura e corretta installazione del ponteggio.Applicazioni: Ponteggi di facciata Funzionamento: Per ottenere la massima caricabilita, il tratto di aggancio del tubo A (o il tondino diaggancio del tubo PDL) deve essere completamente inserito nel golfare, al fine di ridurre le flessioni sul tubo.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 500, Riferimenti:EAN: 8001132033715Codice fischer: 523932