Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00523930 FSL 12X100/30 S 8.8 GS - 00523930

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00523930 FSL 12X100/30 S 8.8 GS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

4048962193053

Artikelnummer

FIS00523930

Herstellernummer

00523930

Hersteller

FIS

Ancorante con corpo espandente FSLL'ancorante passante per fissaggi non strutturali in calcestruzzo non fessuratoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C20/25, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Vite a testa esagonale in acciaio 8.8. Corpo espandente a tutta altezza, espansione a 3 settori con denti antirotazione Gli incavi sagomati fungono da zona di deformazione per assorbire lo scorrimento dovuto al serraggio, cosi che l'accessorio e tirato sul materiale di supporto. Ideale per piastre con asole o con fori allargati grazie alla rondella maggiorata.Applicazioni: Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Cancelli Facciate Fissaggi temporanei o non strutturaliFunzionamento: FSL e idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono e richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10, Lunghezza - l - [mm]: 100, Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30,Profondita foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 110, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17, Diametro foro - d0 - [mm]: 12, Riferimenti:EAN: 4048962193053Codice fischer: 523930