FISCHER ITALIA - FIS00519448 BARRA RG M24X295 8.8 - 00519448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4048962161915
Artikelnummer
FIS00519448
Herstellernummer
00519448
Hersteller
FIS
fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 56, Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 36, Diametro foro - d0 - [mm]: 28, Riferimenti:EAN: 4048962161915Codice fischer: 519448


