FISCHER ITALIA - FIS00519402 FIS A M16X300 8.8 - 00519402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Stahl
Tiefenmarkierung - nein
Packung
10 ST
EAN
4048962161458
Artikelnummer
FIS00519402
Herstellernummer
00519402
Hersteller
FIS
Länge:
300 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Stahl
Tiefenmarkierung:
nein
Mit Außengewinde:
ja
Barra filettata FIS A classe 8.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 16; Lunghezza - l - [mm]: 300; Riferimenti: EAN: 4048962161458 Codice fischer: 519402


