FISCHER ITALIA - FIS00517940 FIS A M16X250 8.8 - 00517940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Länge - 250 mm
Tiefenmarkierung - nein
Packung
10 ST
EAN
4048962147582
Artikelnummer
FIS00517940
Herstellernummer
00517940
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
250 mm
Tiefenmarkierung:
nein
Mit Außengewinde:
ja
Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00517940 - FIS A M16X250 8.8


