Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00517936 FIS A M10X190 8.8 - 00517936

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00517936 FIS A M10X190 8.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 190 mm

  • Tiefenmarkierung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962147544

Artikelnummer

FIS00517936

Herstellernummer

00517936

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

190 mm

Tiefenmarkierung:

nein

Mit Außengewinde:

ja

Barra filettata FIS A classe 8.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10; Lunghezza - l - [mm]: 190; Riferimenti: EAN: 4048962147544 Codice fischer: 517936