Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00517935 FIS A M10X150 8.8 - 00517935

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00517935 FIS A M10X150 8.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 150 mm

  • Tiefenmarkierung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962147537

Artikelnummer

FIS00517935

Herstellernummer

00517935

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

150 mm

Tiefenmarkierung:

nein

Mit Außengewinde:

ja

Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00517935 - FIS A M10X150 8.8