FISCHER ITALIA - FIS00514851 SOLARFISH 4,20 MT -EX COD. 711 - 00514851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.2 m
Breite - 38.2 mm
Höhe - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
8001132024225
Artikelnummer
FIS00514851
Herstellernummer
00514851
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.2 m
Breite:
38.2 mm
Höhe:
44 mm
Profilo Solar-fish Il profilo in alluminio universale per installazioni fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani Vantaggi: Universale: il profilo in alluminio Solar-fish è adatto per le installazioni fotovoltaiche sia su tetti a falda chetetti piani. Facile e veloce: installazione rapida nelle cave inferiore e laterali con viti SKS M 8 o vite testa a martello RHS e nella cava superiore con il dado testa a martello FCN AL e staffe MW (per giunti incrociati). No sfrido: la lunghezza ottimizzata riduce gli sfridi e facilita la movimentazione in cantiere. Interasse massimo consentito 1800 mm, in funzione delle azioni neve e vento calcolate secondo la Normativa Nazionale vigente.Versioni lega di alluminio AW 6063 T6 secondo EN 755-2:2013 Applicazioni: Idoneo per: Sistema Tetto a falda con ganci con: Gancio GTA Gancio GTLA Gancio GTPA Gancio GT 130 e GT 150 (5 e 8 mm) Gancio GC Gancio GTP Gancio GTPRSistema Copertura piana con triangoli con: Triangolo STFS 10° - 13° Triangolo STFN 10° - 15° Triangolo STFN 25° - 30° - 35°Sistema Copertura in lastre ondulate con: Vite doppio filetto STSR Vite doppio filetto STSI Funzionamento: Individuare la lunghezza e/o la combinazione di profili più adatta all'installazione fotovoltaica da realizzare. Definire l'Interasse tra i ganci/triangoli in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Fissare il profilo direttamente ai ganci/triangoli utilizzando la cava inferiore del profilo Solar-fish (con viti SKS M 8 o vite testa a martello RHS). Utilizzare una coppia di collegamenti CPN AL sulle cave laterali per collegare i profili Solar-fish. La connessione è completamente inserita quando la bugna in mezzeria dei collegamenti è in contatto con i profili. Per evitare problemi legati alle dilatazioni termiche si consiglia una lunghezza massima di una fila di pannelli pari a 15 m. Se il collegamento è sulle campate laterali i collegamenti CPN AL devonoessere fissati con viti autoforanti. Specifiche tecniche: Peso in kg/m: 0; Peso: 922; Lunghezza per rullo: 4200; Spessore profilo: 3; distanza tubo - parete: 42; Tipo: 7; Sporgenza - l1 - [mm]: 27; Scatola di cartone: 6; Omologato UL: 45; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 3; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 26; Carico max raccomandato a trazione per MS 40/60: 3; Carico max raccomandato a trazione per MS-L 27/18: 37; Riferimenti: EAN: 8001132024225 Codice fischer: 514851


