FISCHER ITALIA - FIS00514253 THERMAX 10/200 M8 - 00514253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962131741
Artikelnummer
FIS00514253
Herstellernummer
00514253
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Abdeckkappe:
ja
Farbe Abdeckkappe:
weiß
Mit Dübel:
ja
Kit di viti di fissaggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00514253 - THERMAX 10 200 M8


