FISCHER ITALIA - FIS00509150 SXR 8X100 Z K TASSELLO/VITE - 00509150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
8 ST
EAN
8001132017364
Artikelnummer
FIS00509150
Herstellernummer
00509150
Hersteller
FIS
fischer SXR Z KFissaggio prolungato con vite SXR K in blisterMateriali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo ? C12/15 Mattoni pieni in laterizio e silicato di calcio Mattoni semipieni (forati verticalmente) in laterizio e silicato di calcio Blocchi pieni e cavi in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo cellulare Blocchi isolati termicamente Adatto anche per: Pietra naturale a struttura densa Pannelli solidi in gessoVantaggi: Ridotta profondita di posa: lo speciale design permette di utilizzare SXR con profondita di ancoraggio di appena 50 mm, garantendo quindi un risparmio di tempo. Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro. Tutti i tipi di viteria: la speciale combinazione di tasselli e viti garantisce la migliore soluzione a tutte le necessita. Ampia gamma: permette di avere a disposizione il tassello corretto per ogni applicazione. Facciate strutturali: omologato per applicazioni strutturali di facciate su muratura. Disponibile preassemblato e non preassemblato. Dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimita del collare evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento.Applicazioni: Facciate, soffitti esottostrutture per tetti in legno e in metallo Serramenti Porte e cancelli Quadri elettrici Canaline Cornici in legno Porte tagliafuocoFunzionamento: Il tassello SXR e adatto per installazioni passanti. Il tassello SXR si espande nei materiali pieni e si annoda in quelli semipieni. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 197, Blister con: 6 x fissaggio SXR 8 x 100, 6 x vite testa svasata, Riferimenti:EAN: 8001132017364Codice fischer: 509150


