Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00508386 VITE TE DIN571 8X110 CLASSE 4. - 00508386

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00508386 VITE TE DIN571 8X110 CLASSE 4.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962093629

Artikelnummer

FIS00508386

Herstellernummer

00508386

Hersteller

FIS

Tirafondo Vite T.E. DIN 571 VITE T.E. DIN 571 Materiali di supporto: Materiale: Acciaio Rivestimento: Zincatura bianca Filettatura: Filettatura parziale Forma della testa: Testa esagonale Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 110; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro - d - [mm]: 8; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti: EAN: 4048962093629 Codice fischer: 508386