Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00508234 SB 9/4 Y TASSELLO/VITE TSC - 00508234

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00508234 SB 9/4 Y TASSELLO/VITE TSC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

  • Länge - 40 mm

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132082348

Artikelnummer

FIS00508234

Herstellernummer

00508234

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Länge:

40 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4...4 mm

Mit Schraube:

ja

Bohrlochtiefe:

50 mm

fischer SB Y Fissaggio a espansione con accessorio SB 9/..Y in scatola di cartone con finestra (in foto SB 9/1 Y con gancio tondo) Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta lasoluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeri Funzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Specifiche tecniche: Contenuto: 20 x fissaggio SB 9/4 con vite testa svasata con calotta; Riferimenti: EAN: 8001132082348 Codice fischer: 508234

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie