FISCHER ITALIA - FIS00507592 FBN II 12/50 HDG - 00507592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 146 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz Anker - feuerverzinkt
Packung
20 ST
EAN
4048962087734
Artikelnummer
FIS00507592
Herstellernummer
00507592
Hersteller
FIS
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
146 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz Anker:
feuerverzinkt
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Mit Kragen:
nein
Min. Bohrlochtiefe:
135 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Abstandsmontage:
nein
Gewindelänge:
99 mm
Max. Klemmdicke:
50 mm
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
nein
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
ja
Schlüsselweite:
19 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1


