Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00507575 FBN II 8/10 HDG - 00507575

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00507575 FBN II 8/10 HDG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Gewindelänge - 39 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962087628

Artikelnummer

FIS00507575

Herstellernummer

00507575

Hersteller

FIS

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Gewindelänge:

39 mm

Max. Klemmdicke:

10 mm

Ancorante a battere ad espansione in acciaio zincato a caldo FBN II HDG Tassello passante ad alte prestazioni per calcestruzzo non fessurato, con vita utile in esercizio all’esterno variabile certificata fino a 50 anni, corpo in acciaio zincato e fascetta in inox A4. Materiali di supporto: Materiali di supportoApprovato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Certificatoper applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 18/0101) e per applicazioni sia all’interno sia all’esterno con una vita utile in esercizio variabile fino a 50 anni in relazione alle categorie di corrosività secondo norma ISO 9223-2012-02. L’elevato rivestimento superficiale (spessore minimo =50 µm secondo EN ISO 10684: 2011) garantisce la resistenza alla corrosione anche dopo i colpi di martello necessari per l’installazione. Fascetta ad espansione in acciaio inox A4. Adatto per applicazioni in ambienti interni dove è possibile la formazione di condensa (ambiente umido) o dove è presente un moderato inquinamento (derivante per esempio da processi di produzione come nel caso di stabilimenti alimentari, lavanderie, birrerie, caseifici). Per la durata fare riferimento all’ETA 18/0101. Specificamente studiato per applicazioni in ambienti esterni (aree urbane/industriali) con livelli di inquinamento medio da anidride solforosa compreso fra 5 µg/m3 ef,stando hef,red) in funzione dello spessore dell’elemento da fissare (fino a tfix,max) o dei carichi da garantire (kNMAX=hef,stand o kNmin=hef,red). Le elevate prestazioni a trazione in calcestruzzo non fessurato permettono un minor numero di punti di fissaggio e di conseguenza piastre con dimensioni più piccole. La lunga filettatura permette di fissare oggetti di vario spessore e permette l'eventuale installazione distanziata, permettendo anche le regolazioni fuori piombo. L’installazione passante notevolmente semplice è molto veloce grazie ai pochi colpi di martello e al ridotto numero di giri di chiave richiesti dall’ancorante per raggiungere la coppia richiesta. L'estremità dell'ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un'installazione (e un eventuale smontaggio) dell'oggetto da fissare più rapido. Applicazioni: Applicazioni Strutture in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli Facciate Funzionamento: FBN II è particolarmente indicato e veloce per installazioni passanti ma è idoneo anche per installazioni non passanti. Per il diametro sulla piastra rispettare le indicazioni riportate in Dati tecnici Forare il supporto usando una punta per calcestruzzo adeguata, rispettando il diametro prescritto in Dati tecnici per la misura del tassello da installare. Nel caso di fori eseguiti a rotopercussione, pulire il foro stesso mediante soffiaggio (usare la pompetta ABG o in alternativa il soffietto AB-K). Nel caso di fori eseguiti con punte FHD (contemporaneamente esegue sia la foratura che la pulizia del foro) non è necessaria nessuna la pulizia. Battere con un martello il tassello in profondità fino alla battuta della rondella sull’oggetto da fissare. Per installazioni in serie si raccomanda l'utilizzo del percussore FABS. Applicare la coppia di serraggio prescritta in Dati tecnici mediante l’uso di una chiave dinamometrica. Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. FBN II è idoneo anche per installazione distanziata grazie alla filettatura lunga che consente l’utilizzo di un dado/controdado (non in dotazione) per la regolazione della distanza dal supporto. Per portare in coppia il tassello applicare il serraggio al supporto attraverso la rondella e il dado in dotazione. La marcatura della testa (lettere dalla A alla Z) specifica qualè il massimo spessore fissabile e quindi di verificare a posteriori la correttezza dell’installazione. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8 x 39; Lunghezza utile hef,stand/hef,red max - tfix - [mm]: 10/20; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 66; Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 15; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Diametro foro su oggetto da fissare - df - [¿ mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 71; Riferimenti: EAN: 4048962087628 Codice fischer: 507575