Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00507566 FBN II 12/50 (12X144) R - 00507566

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00507566 FBN II 12/50 (12X144) R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoffgüte Anker - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz Anker - unbehandelt

  • Werkstoff des Ankers - rostfreier Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4048962087499

Artikelnummer

FIS00507566

Herstellernummer

00507566

Hersteller

FIS

Gewindemaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte Anker:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz Anker:

unbehandelt

Werkstoff des Ankers:

rostfreier Stahl

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Max. Klemmdicke:

50 mm

Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00507566 - FBN II 12 50 (12X144) R