Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504574 TA M6 O K TASSELLI/OCCHIOLI CH - 00504574

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504574 TA M6 O K TASSELLI/OCCHIOLI CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 60 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8001132045749

Artikelnummer

FIS00504574

Herstellernummer

00504574

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm

Selbstbohrend:

nein

fischer TA M O K Ancorante con corpo espandente con occhiolo TA M O K in blister Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata). I set di fissaggio con viti testa esagonale (S e S-A2), con barra filettata (B), con occhiolo (O) e con gancio (G) forniscono la corretta soluzione per tutte le applicazioni. Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziate Funzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare oppure la barra filettata e gli altri accessori (gancio e occhiolo) devono essere contrastati con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x TA M 6 O; Riferimenti: EAN: 8001132045749 Codice fischer: 504574

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie