Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504542 KDH 4 K ANCORA/OCCHIOLO AP. - 00504542

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504542 KDH 4 K ANCORA/OCCHIOLO AP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

8001132045428

Artikelnummer

FIS00504542

Herstellernummer

00504542

Hersteller

FIS

fischer KD K Fissaggio ad ancora KD in blister (in foto KDH4, con gancio tondo) Materiali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare Legno truciolare Compensato Tramezze e pignatte Vantaggi: Le barre filettate delle ancore KD e KDH permettono di attraversare pannelli e piastre di fissaggio di diverso spessore, offrendo la massima flessibilità . Le ancore KD e KDH sono progettate per cavità poco profonde. Le ancore a molla KD 3+4 e KDH 3+4 si espandono all'interno di qualsiasi cavità grazie alla forza della molla, permettendo una semplice espansione. Le ancore a gravità KD 6+8 e KDH 6+8 sono provviste di una traversina ribaltabile che si blocca automaticamente all'interno della cavità . Disponibili anche le versioni KDD con barra e 2 dadi, KDO con occhiolo chiuso e KDV con vite taglio combinato. Ancore in acciaio zincato. Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro leggere Portasciugamani Armadietti con specchio Quadri elettrici di dimensioni ridotte Funzionamento: Quando viene posizionato all'interno della cavità , il fissaggio si apre dietro al pannello. Non è richiesto alcun utensile specifico per l'installazione. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 4 x 70; Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x KDH 4 (con gancio tondo); Spessore pannello max - dp - [mm]: 35; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 95; Profondità cavità min - a - [mm]: 34; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti: EAN: 8001132045428 Codice fischer: 504542