FISCHER ITALIA - FIS00504291 SDS MAX I M-SPAT 115/350 - 00504291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flachmeißel
Schneidenbreite - 115 mm
Gesamtlänge - 350 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Packung
1 ST
EAN
4048962062199
Artikelnummer
FIS00504291
Herstellernummer
00504291
Hersteller
FIS
Ausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite:
115 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Scalpello Scalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS Max Vantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali. Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelle Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 350; Tipo: Scalpello spatola; Larghezza - B - [mm]: 115; Riferimenti: EAN: 4048962062199 Codice fischer: 504291


