Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504288 SDS MAX I M-SPAT 50/400 - 00504288

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504288 SDS MAX I M-SPAT 50/400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flachmeißel

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

  • Schneidenbreite - 50 mm

  • Gesamtlänge - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962062175

Artikelnummer

FIS00504288

Herstellernummer

00504288

Hersteller

FIS

Ausführung:

Flachmeißel

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Schneidenbreite:

50 mm

Gesamtlänge:

400 mm

Scalpello Scalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS Max Vantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali. Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelle Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 400; Tipo: Scalpello largo; Larghezza - B - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 4048962062175 Codice fischer: 504288