Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504278 SDS PLUS I M-FLACH 20/250 - 00504278

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504278 SDS PLUS I M-FLACH 20/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flachmeißel

  • Schneidenbreite - 20 mm

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962062083

Artikelnummer

FIS00504278

Herstellernummer

00504278

Hersteller

FIS

Ausführung:

Flachmeißel

Schneidenbreite:

20 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Scalpello Scalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS Max Vantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali. Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelle Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 250; Tipo: Scalpello piatto; Larghezza - B - [mm]: 20; Riferimenti: EAN: 4048962062083 Codice fischer: 504278