FISCHER ITALIA - FIS00503137 FH II 10/25 SK TASSELLO ACC. - 00503137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
4048962016772
Artikelnummer
FIS00503137
Herstellernummer
00503137
Hersteller
FIS
Ancorante ad alte prestazioni FH II-SKL'ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche in zona C1/C2. Con testa svasata piana.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Ancorante strutturale con testa svasata piana. L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio puo pertanto essere ridotto. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1/C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F). La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo. Il documento di valutazione riguarda anchel'uso di punte cave.Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate InferriateFunzionamento: FH II e idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono e richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento dafissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6, Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25, Profondita foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 80, Chiave di serraggio (esagono incassato) - SW - [mm]: 4, Diametro foro - d0 - [mm]: 10, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75, Riferimenti:EAN: 4048962016772Codice fischer: 503137


