Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00501015 WB 5N FISSAGGIO PER SANITARI - 00501015

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00501015 WB 5N FISSAGGIO PER SANITARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132010150

Artikelnummer

FIS00501015

Herstellernummer

00501015

Hersteller

FIS

Fissaggi per WC e bidet WB Fissaggio nascosto per water e bidet a pavimento con fori laterali Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il fissaggio WB 5 N si adatta perfettamente alla geometria delle ceramiche grazie alla flessibilità della parte plastica verticale. Materiali resistenti alla corrosione. Applicazioni: WC e bidet a pavimento con fori laterali Funzionamento: Il fissaggio WB 5 N è adatto per installazioni a terra delle staffe con regolazione mediante l'asola. Fissaggio della ceramica con fori laterali mediante la matrice di fori della staffa. Specifiche tecniche: Contenuto: 2 tasselli SX 10, 2 viti legno T.E. 7x60 flangiate z.b. 2 staffe nylon, 2 viti 5x45 truciolar inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon, 2 calotte coprivite cromate ; Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 8001132010150 Codice fischer: 501015