FISCHER ITALIA - FIS00500748 FRSN 166-175 M10/M12 - 00500748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
4048962002430
Artikelnummer
FIS00500748
Herstellernummer
00500748
Hersteller
FIS
Collare per tubi FRSN Il collare per tubazioni a doppia vite senza guarnizione Vantaggi: Il collare FRSN senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Il dado di connessione con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.Proprietà Materiale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 µm Dado di connessione: resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13, M 10 / M 12, SW 17 Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce Applicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. in edifici industriali. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 201; Altezza Z - Z -[mm]: 110; Carico statico racc. max (trazione centrata): 2.50; Filettatura - A - : M 10 / M 12; Range di serraggio - D - [mm]: 166 - 175; Vite di bloccaggio: M 8; Larghezza - B - [mm]: 211; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 2,5;Riferimenti: EAN: 4048962002430 Codice fischer: 500748


