Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00093286 PISTOLA AD ARIA COMPRESSA DIAM - 00093286

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00093286 PISTOLA AD ARIA COMPRESSA DIAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209932865

Artikelnummer

FIS00093286

Herstellernummer

00093286

Hersteller

FIS

Fissaggio di ritegno VBS 8Il sistema rapido per il ritegno e il consolidamento di pareti in muratura a doppia pelle di scarsa qualitaMateriali di supporto: Muratura faccia vista con o senza intercapedine d'aria Muratura faccia vista con o senza isolamentoVantaggi: Il fissaggio privo di tensioni di espansione previene crepe e fessurazioni. Per tale motivo VBS 8 puo essere utilizzato in murature vecchie di scarsa qualita. VBS 8 risulta essere particolarmente economico, grazie al diametro della punta di solo 8 mm, che contiene quantitativo minimo di resina. L'installazione e certificata ovunque lungo l'interno giunto, garantendo quindi un altissimo livello di sicurezza . Il colore grigio della resina, simile al colore del giunto, rende l'applicazione quasi del tutto invisibile.Applicazioni: Il fissaggio VBS 8 e idoneo per la riparazione e consolidamento di pareti in muratura conformemente alla Normativa Europea Armonizzata 845-1:2010 e alla Normativa Tedesca hEN DIN 1053-1.Funzionamento: Il fissaggio VBS 8 e comprensivo di una rete in plastica perforata ed una barra ?4mm in acciaio inossidabile A4. Il fissaggio VBS 8 viene utilizzato con ancorante chimico ad iniezione FIS V. L'ancorate viene inserito nel letto di malta del giunto, realizzando cosi una installazione passante a scomparsa. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).Specifiche tecniche:Riferimenti:EAN: 4006209932865Codice fischer: 93286