Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090917 GKM S K TASSELLO/VITE - 00090917

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090917 GKM S K TASSELLO/VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4006209909171

Artikelnummer

FIS00090917

Herstellernummer

00090917

Hersteller

FIS

fischer GKM S K Tassello in metallo con vite testa svasata piana per cartongesso, in confezione blister Materiali di supporto: Gesso-fibra Lastre e pannelli in cartongesso Vantaggi: Grazie alle sue specifiche proprietà , GKM può essere utilizzato per pannelli in gesso-fibra o cartongesso e con viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni. La specifica filettatura permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata. L'impronta a croce della testa della vite ne permette l'avvitamento con un cacciavite o una punta standard. Non è richiesto nessun accessorio di avvitamento specifico. La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello. Di conseguenza GKM può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità . Applicazioni: Quadri Luci Impianti elettrici Fissaggio accessori Funzionamento: GKM è adatto per installazione non passante. Il tassello autofilettante in metallo si fissa direttamente al supporto. Installazione a filo pannello in qualsiasi materiale. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico. Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm. Pre-forare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra o cartongesso doppio. Non adatto per cartongesso piastrellato. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 6 x fissaggi GKM, + 6 viti Ø 4,5 x 35; Riferimenti: EAN: 4006209909171 Codice fischer: 90917