FISCHER ITALIA - FIS00090450 FIS A M12X140 R - 00090450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 140 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung - nein
Packung
10 ST
EAN
4006209904503
Artikelnummer
FIS00090450
Herstellernummer
00090450
Hersteller
FIS
Länge:
140 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung:
nein
Mit Außengewinde:
ja
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 140; Riferimenti: EAN: 4006209904503 Codice fischer: 90450


