Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090447 FIS A M10X130 R - 00090447

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090447 FIS A M10X130 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 130 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Tiefenmarkierung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209904473

Artikelnummer

FIS00090447

Herstellernummer

00090447

Hersteller

FIS

Länge:

130 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Tiefenmarkierung:

nein

Mit Außengewinde:

ja

Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10; Lunghezza - l - [mm]: 130; Riferimenti: EAN: 4006209904473 Codice fischer: 90447