FISCHER ITALIA - FIS00090439 FIS A M6X110 R - 00090439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Werkstoff - rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung - ja
Packung
20 ST
EAN
4006209904398
Artikelnummer
FIS00090439
Herstellernummer
00090439
Hersteller
FIS
Länge:
110 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 6; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti: EAN: 4006209904398 Codice fischer: 90439


