FISCHER ITALIA - FIS00090295 FIS A M24X380 5.8 - 00090295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 380 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 24
Werkstoff - Stahl
Tiefenmarkierung - ja
Packung
5 ST
EAN
4006209902950
Artikelnummer
FIS00090295
Herstellernummer
00090295
Hersteller
FIS
Länge:
380 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
24
Werkstoff:
Stahl
Tiefenmarkierung:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Barra filettata FIS A classe 5.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 24; Lunghezza - l - [mm]: 380; Riferimenti: EAN: 4006209902950 Codice fischer: 90295


