Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090294 FIS A M24X290 5.8 - 00090294

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090294 FIS A M24X290 5.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 24

  • Länge - 290 mm

  • Tiefenmarkierung - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4006209902943

Artikelnummer

FIS00090294

Herstellernummer

00090294

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

24

Länge:

290 mm

Tiefenmarkierung:

ja

Mit Außengewinde:

ja

Barra filettata FIS A classe 5.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 24; Lunghezza - l - [mm]: 290; Riferimenti: EAN: 4006209902943 Codice fischer: 90294