Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090246 TA M8 TASSELLO IN ACCIAIO - 00090246

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090246 TA M8 TASSELLO IN ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209902462

Artikelnummer

FIS00090246

Herstellernummer

00090246

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Länge:

56 mm

Min. Bohrlochtiefe:

70 mm

Mit Zulassung:

nein

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente TA M L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibileanche in acciaio inossidabile A2 (non certificata). Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziate Funzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 8; Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 56; Riferimenti: EAN: 4006209902462 Codice fischer: 90246

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie