FISCHER ITALIA - FIS00087495 UBN 4,8X280 FASCETTA CABLAGGIO - 00087495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 280 mm
Banddicke - 4.8 mm
Betriebstemperatur - -40...80 °C
Ausführung - innenverzahnt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4006209874950
Artikelnummer
FIS00087495
Herstellernummer
00087495
Hersteller
FIS
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
280 mm
Banddicke:
4.8 mm
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


