Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079694 RD M6/M8 MANICOTTO RIDUZ DOPPI - 00079694

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079694 RD M6/M8 MANICOTTO RIDUZ DOPPI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209796948

Artikelnummer

FIS00079694

Herstellernummer

00079694

Hersteller

FIS

Manicotto RD Manicotto di riduzione RD Vantaggi: Proprietà Materiale: 11SMnPb30 (materiale n° 1.0718) secondo DIN EN 10087 Zincatura:Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 20; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 9; Filettatura esterna - A 2 - : M 8; Riferimenti: EAN: 4006209796948 Codice fischer: 79694