Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079693 RD M12/M10 MANICOTTO RIDUZ.DOP - 00079693

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079693 RD M12/M10 MANICOTTO RIDUZ.DOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Maß 1 (metrisch) - 10

  • Maß 2 (metrisch) - 12

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209796931

Artikelnummer

FIS00079693

Herstellernummer

00079693

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Maß 1 (metrisch):

10

Maß 2 (metrisch):

12

Hülsenlänge:

25 mm

Distanziatore filettato maschio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00079693 - RD M12 M10 MANICOTTO RIDUZ.DOP