FISCHER ITALIA - FIS00079691 VM M 10 MANICOTTO FILETTATO - 00079691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde - ja
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll - sonstige
Gewindeanschluss 1 - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4006209796917
Artikelnummer
FIS00079691
Herstellernummer
00079691
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
sonstige
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M10
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite:
13 mm


