Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079690 VM M 8 MANICOTTO FILETTATO - 00079690

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079690 VM M 8 MANICOTTO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Durchgehendes Gewinde - ja

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8

  • Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209796900

Artikelnummer

FIS00079690

Herstellernummer

00079690

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Durchgehendes Gewinde:

ja

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M8

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

sonstige

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

Außengewinde

Form:

Sechskant (hexagonal)

Schlüsselweite:

11 mm

Manicotto VM Manicotto esagonale VM Vantaggi: Proprietà Materiale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 11; Riferimenti: EAN: 4006209796900 Codice fischer: 79690